Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco IP DECT 6825 Bundle IP-Telefon Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco IP DECT 6825 Bundle IP-Telefon Schwarz LED
Cisco IP DECT 6825 Bundle IP-Telefon Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69750767
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-6825-3PC-BUN-CE
EAN/GTIN:
     889728211444
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
Bereitschaftszeit
200 h
Gesprächszeit
17 h
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Hüllenmaterial
Polycarbonat
Gerätsicherheit
Ja
Management-Funktionen
Integrierter Anrufbeantworter
Ja
Tastatur Anzahl der Tasten
28
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Display
LED
Bildschirmdiagonale
2 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Wahlwiederholung
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Anonymer Anruf
Ja
Anonyme Anrufabweisung
Ja
Vollduplex
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
86 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,19*
€ 310,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,75*
€ 309,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,67*
€ 297,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,93*
€ 293,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,61*
€ 285,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.