Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco SCD-550 Digital 3,6 W Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco SCD-550 Digital 3,6 W Rot
Lenco SCD-550 Digital 3,6 W Rot
Lenco SCD-550 Digital 3,6 W Rot
Lenco SCD-550 Digital 3,6 W Rot
Lenco SCD-550 Digital 3,6 W Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69779225
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     A002444
EAN/GTIN:
     8711902034872
Suchbegriffe:
CD-Player
Mobile CD-Player
Radio
cd-player lenco
  • Bluetooth
  • Toplader CD/MP3-Player
  • FM-Radio
  • LCD-Display
  • Wiedergabe von USB
  • Unterstützt folgende Formate: CD, CD-R/RW
  • 2 eingebaute Lautsprecher
  • Teleskopantenne
  • Netz- und Batteriebetrieb
  • Lichteffekte im Rhythmus der Musik
Weitere Informationen:
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - Typ
Spieler
Unterstützte Medien
CD
Wiedergabemodi
Next, Pause, Spielen, Zurück
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
2.1
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Rot
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Steuerung
Tasten
Lautstärkeregler
Drehregler
Ein-/Ausschalter
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
252 mm
Tiefe
217 mm
Höhe
117 mm
Radio
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
FM
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Lautsprecher
RMS-Leistung
3.6 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Weitere Suchbegriffe: mobile cd-player
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.