Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco SCD-550 Digital 3,6 W FM Silber Playback MP3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco SCD-550 Digital 3,6 W FM Silber Playback MP3
Lenco SCD-550 Digital 3,6 W FM Silber Playback MP3
Lenco SCD-550 Digital 3,6 W FM Silber Playback MP3
Lenco SCD-550 Digital 3,6 W FM Silber Playback MP3
Lenco SCD-550 Digital 3,6 W FM Silber Playback MP3
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69779236
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     A002445
EAN/GTIN:
     8711902034896
Suchbegriffe:
CD-Player
Mobile CD-Player
Radio
cd-player lenco
  • Bluetooth
    - Toplader CD/MP3-Player
    - FM-Radio
    - LCD-Display
    - Wiedergabe von USB
    - Unterstützt folgende Formate: CD, CD-R/RW
    - 2 eingebaute Lautsprecher
    - Teleskopantenne
    - Netz- und Batteriebetrieb
    - Lichteffekte im Rhythmus der Musik
Weitere Informationen:
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - Typ
Spieler
Unterstützte Medien
CD
Wiedergabemodi
Next, Pause, Spielen, Zurück
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
2.1
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Silber
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Steuerung
Tasten
Lautstärkeregler
Drehregler
Ein-/Ausschalter
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
252 mm
Tiefe
217 mm
Höhe
117 mm
Radio
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
FM
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Lautsprecher
RMS-Leistung
3.6 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Weitere Suchbegriffe: mobile cd-player
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.