Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 140046 Kabelspender Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 140046 Kabelspender Schwarz
Cimco 140046 Kabelspender Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69812779
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     140046
EAN/GTIN:
     4021103400463
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Bruchdehnung der Stange
0.5 kN
Stangendurchmesser
4 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
20 m
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
140042
ab € 19,75*
Ähnlich
Cimco
140044
ab € 27,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.