Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 807-52 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 90 Glühbirne(n) LED 3,6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 807-52 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 90 Glühbirne(n) LED 3,6 W
Star Trading 807-52 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 90 Glühbirne(n) LED 3,6 W
Star Trading 807-52 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 90 Glühbirne(n) LED 3,6 W
Star Trading 807-52 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 90 Glühbirne(n) LED 3,6 W
Star Trading 807-52 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 90 Glühbirne(n) LED 3,6 W
Star Trading 807-52 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 90 Glühbirne(n) LED 3,6 W
Star Trading 807-52 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 90 Glühbirne(n) LED 3,6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69882202
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     807-52
EAN/GTIN:
     7391482037602
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Deckenform
Weihnachtsbaum
Kabelfarbe
Schwarz
Lampen
Anzahl an Lampen
90 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
3.6 W
Lampenleistung
0.066 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
3.3 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
7000 h
Gewicht und Abmessungen
Höhe
500 mm
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Kabellänge
3 m
Leuchtmittel-Abstand
50 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
31 DC V
Stromstärke
0.02 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.