Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 480-49 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 0,06 W Silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Star Trading 480-49 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 0,06 W Silber
Star Trading 480-49 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 0,06 W Silber
Star Trading 480-49 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 0,06 W Silber
Star Trading 480-49 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 0,06 W Silber
Star Trading 480-49 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 0,06 W Silber
Star Trading 480-49 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 0,06 W Silber
Star Trading 480-49 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 0,06 W Silber
Star Trading 480-49 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 0,06 W Silber
Star Trading 480-49 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 0,06 W Silber
Star Trading 480-49 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung LED 0,06 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69882218
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     480-49
EAN/GTIN:
     7391482035172
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku, Solar
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batterietyp
AA
Batteriereichweite
6 h
Arbeitsspannung
1.2 V
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
20 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Rasen, Pfad
Integrierte Sensoren
Dämmerungssensor
Lampen
Anzahl an Lampen
4 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
4
Gesamtleistung
0.18 W
Lampenleistung
0.06 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Spannung
3 V
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Lichtleistung
5 lm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 6,37334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,02*
€ 32,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,36*
€ 31,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,74*
€ 29,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,98*
€ 28,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,46*
€ 27,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,12*
€ 22,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.