Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Raindance Select E Fester Duschkopf Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Raindance Select E Fester Duschkopf Chrom, Weiß
Hansgrohe Raindance Select E Fester Duschkopf Chrom, Weiß
Hansgrohe Raindance Select E Fester Duschkopf Chrom, Weiß
Hansgrohe Raindance Select E Fester Duschkopf Chrom, Weiß
Hansgrohe Raindance Select E Fester Duschkopf Chrom, Weiß
Hansgrohe Raindance Select E Fester Duschkopf Chrom, Weiß
Hansgrohe Raindance Select E Fester Duschkopf Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69945595
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27385400
EAN/GTIN:
     4011097707303
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Kopfbrause
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

Select: Wasserfreude auf Knopfdruck

Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.

RainAir

Sanfter Brauseregen mit luftangereicherten Tropfen.

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

- Brausekopfgröße: 300 x 160 mm
- Brausearmlänge 390 mm
- Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Strahlart: Rain, RainAir
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 15 l/min
- Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 15 l/min
- Select Umstellung an der Kopfbrause
- Oberfläche Strahlscheibe in zwei Varianten: chrom oder weiß
- Material Strahlscheibe: Metall
- Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
- Montage: Wand
- Anschlussgewinde G ½
- Anschlussgröße: DN15
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Fester Duschkopf
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Platzierung
Zimmerdecke
Weitere Suchbegriffe: kopfbrause hansgrohe, kopfbrause
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 346,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,91*
€ 496,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,51*
€ 495,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,20*
€ 477,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,00*
€ 459,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,27*
€ 412,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.