Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Rainmaker Select Fester Duschkopf Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Rainmaker Select Fester Duschkopf Chrom, Weiß
Hansgrohe Rainmaker Select Fester Duschkopf Chrom, Weiß
Hansgrohe Rainmaker Select Fester Duschkopf Chrom, Weiß
Hansgrohe Rainmaker Select Fester Duschkopf Chrom, Weiß
Hansgrohe Rainmaker Select Fester Duschkopf Chrom, Weiß
Hansgrohe Rainmaker Select Fester Duschkopf Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69945624
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     24002400
EAN/GTIN:
     4011097771182
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Kopfbrause
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

XXL Performance: große Strahlscheibe

Das muss man mal erlebt haben: großformatigen Duschspaß mit unverschämt wohltuenden Strahlarten. hansgrohes Hand- und Kopfbrausen zwischen 100 und 600 mm Durchmesser hüllen Sie in einen wahren Wassertraum ein €“ und sorgen für XXL Performance in Ihrem Bad.

Rain

Voller Brauseregen, ideal zum Haare auswaschen.

- Brausekopfgröße: 460 x 270 mm
- Strahlart: Rain
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 21 l/min
- reinigungsfreundliche Glasstrahlscheibe
- Material Strahlscheibe: Sicherheitsglas
- Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar
- Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar
- Metalldeckenanschluss
- Deckenanschlusslänge: 100 mm
- Montage: Decke
- Anschlussgröße: DN15
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Fester Duschkopf
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Platzierung
Zimmerdecke
Weitere Suchbegriffe: kopfbrause hansgrohe, kopfbrause
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.054,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.200,33*
€ 1.428,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.190,06*
€ 1.416,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.137,52*
€ 1.353,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.102,02*
€ 1.311,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.054,25*
€ 1.254,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
24017400
ab € 1.633,56*
Ähnlich
Hansgrohe
24003400
ab € 949,78*
Ähnlich
Hansgrohe
24012400
ab € 1.061,10*
Ähnlich
Hansgrohe
24005400
ab € 1.463,55*
Ähnlich
Hansgrohe
24003600
ab € 1.119,48*
Ähnlich
Hansgrohe
24002600
ab € 1.033,67*
Ähnlich
Hansgrohe
24004600
ab € 1.355,19*
Ähnlich
Hansgrohe
24005600
ab € 1.432,67*
Ähnlich
Hansgrohe
92702000
ab € 1.071,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.