Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Logis Classic Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Logis Classic Waschbecken Chrom
Hansgrohe Logis Classic Waschbecken Chrom
Hansgrohe Logis Classic Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70057500
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71286000
EAN/GTIN:
     4011097754024
Suchbegriffe:
Küchen-Zweigriffmischer
Spültisch Zweigriffmischer
Schwenkventil
Spültisch Einarmarmatur
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

- Normalstrahl
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 12 l/min
- Keramikventil 90°
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- für Durchlauferhitzer geeignet
- PA-IX 28526/IA
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,20*
€ 193,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,39*
€ 190,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,99*
€ 184,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,60*
€ 180,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,92*
€ 158,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71287000
ab € 132,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.