| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-70057960 Herst.-Nr.: 71133000 EAN/GTIN: 4011097738468 |
| |
|
| | |
| AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung
Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen
Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.
EcoSmart: Wasser und Energie sparen
hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte €“ ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.
- Besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur, Ablaufgarnitur - ComfortZone 150 - Ausladung 109 mm - Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min - Keramikventile heiß/ kalt 90° - für Durchlauferhitzer geeignet - Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼ - Material Ablaufventil: Synthetik - Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche - Anschlussgröße: DN15 - DVGW NW-6501CP0557 - P-IX 28214/IO Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für | Waschbecken | | Produktfarbe | Chrom |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |