Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Metris S Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Metris S Chrom
Hansgrohe Metris S Chrom
Hansgrohe Metris S Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70059335
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31102000
EAN/GTIN:
     4011097519234
Suchbegriffe:
Waschtisch Dreilocharmatur
Waschtisch-Dreilochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte €“ ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

- ComfortZone 150
- Ausladung 128 mm
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- diebstahlsicherer Luftsprudler
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Temperatur einstellbar über seitlichen Mischhebel
- Rückflussverhinderer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Infrarot Näherungselektronik
- automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (2 Einstellungen)
- 230 V / 50 Hz Netzanschluss
- Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf für 10 Sekunden alle 24 Stunden nach letzter Betätigung)
- Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur Thermischen Desinfektion)
- manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- Funktion kann bei Waschtischen mit Erhöhung oder sehr breitem Waschtischrand (größer 75 mm) eingeschränkt sein
- Funktionelle Einschränkung durch zu großen Abstand
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- TUV geprüft
- Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen
- zwei Filtereinheiten mit Feinfilter zum Schutz gegen Schmutzeinspülungen, zur Montage auf bestehenden Eckventilen, Filtereinsatz entnehmbar und reinigbar
- P-IX 18314/IO
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,23*
€ 727,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,86*
€ 719,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,83*
€ 697,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,51*
€ 677,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,46*
€ 641,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
12171000
ab € 551,94*
Ähnlich
Hansgrohe
12173000
ab € 656,64*
Ähnlich
Hansgrohe
38010000
ab € 640,58*
Ähnlich
Hansgrohe
31173000
ab € 355,52*
Ähnlich
Hansgrohe
31172000
ab € 310,51*
Ähnlich
Hansgrohe
31174000
ab € 339,50*
Ähnlich
Hansgrohe
31171000
ab € 343,32*
Ähnlich
Hansgrohe
31101000
ab € 468,56*
Ähnlich
Hansgrohe
31103000
ab € 497,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.