Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe M42 Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe M42 Chrom
Hansgrohe M42 Chrom
Hansgrohe M42 Chrom
Hansgrohe M42 Chrom
Hansgrohe M42 Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70059556
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71808000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- ComfortZone 100
- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 12 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich
- DVGW NW-6506CT0436
- P-IX 7355/IIA
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71809000
ab € 80,38*
Ähnlich
Hansgrohe
71805000
ab € 96,79*
Ähnlich
Hansgrohe
71804000
ab € 104,13*
Ähnlich
Hansgrohe
71814000
ab € 132,85*
Ähnlich
Hansgrohe
71808800
ab € 104,32*
Ähnlich
Hansgrohe
71806800
ab € 125,30*
Ähnlich
Hansgrohe
71814800
ab € 172,95*
Ähnlich
Hansgrohe
71806000
ab € 96,60*
Ähnlich
Hansgrohe
71807000
ab € 120,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.