Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Ecostat Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Ecostat Chrom
Hansgrohe Ecostat Chrom
Hansgrohe Ecostat Chrom
Hansgrohe Ecostat Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70060294
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     13116000
EAN/GTIN:
     4011097678856
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte €“ ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

- 1 Verbraucher
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Ecostop-Taste begrenzt Wasserverbrauch auf 10 l/min
- Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 17 l/min
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Keramikventil 180°
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- Schalldämpfer
- Material Griffe: Metall
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Anschlussgröße: DN15
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- Schmutzfangsieb integriert
- DVGW NW-6509CN0422
- PA-IX 19692/IB
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,93*
€ 179,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,38*
€ 163,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39365000
ab € 295,59*
Ähnlich
Hansgrohe
34635000
ab € 233,86*
Ähnlich
Hansgrohe
16261000
ab € 238,89*
Ähnlich
Hansgrohe
16261820
ab € 353,61*
Ähnlich
Hansgrohe
12602000
ab € 487,17*
Ähnlich
Hansgrohe
13211000
ab € 114,17*
Ähnlich
Hansgrohe
13117000
ab € 157,60*
Ähnlich
Hansgrohe
13161000
ab € 197,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.