Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Metropol Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Metropol Chrom
Hansgrohe Metropol Chrom
Hansgrohe Metropol Chrom
Hansgrohe Metropol Chrom
Hansgrohe Metropol Chrom
Hansgrohe Metropol Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70062518
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     32530000
EAN/GTIN:
     4011097835266
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

EcoSmart: Wasser und Energie sparen

hansgrohe Armaturen und Brausen, die mit EcoSmart Technologie ausgestattet sind, verbrauchen bis zu 60 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Produkte €“ ohne Komfortverlust. So senken Sie Ihre Wasser- und Energiekosten und schonen wertvolle Ressourcen.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- Ausladung 235 mm
- Normalstrahl
- Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussart: Grundkörper
- Anschlussgröße: DN15
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 803,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,97*
€ 1.081,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,60*
€ 1.075,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,00*
€ 1.032,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 840,35*
€ 1.000,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,06*
€ 955,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
74530000
ab € 810,14*
Ähnlich
Hansgrohe
32525000
ab € 226,95*
Ähnlich
Hansgrohe
74525000
ab € 245,58*
Ähnlich
Hansgrohe
74526000
ab € 256,24*
Ähnlich
Hansgrohe
32526000
ab € 238,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.