Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Talis S Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HG Spültisch EHM ND TALIS S 32842000 chrom m.Ausziehbrause
HG Spültisch EHM ND TALIS S 32842000 chrom m.Ausziehbrause
HG Spültisch EHM ND TALIS S 32842000 chrom m.Ausziehbrause
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70063360
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     32842000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Einhandarmatur
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- ComfortZone 170
- Schwenkbereich 150°
- Normal- und Brausestrahl
- Brausestrahl nicht arretierbar
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- nicht für Durchlauferhitzer geeignet
- PA-IX 18452/I
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,77*
€ 310,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,90*
€ 305,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,47*
€ 296,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,48*
€ 288,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,93*
€ 259,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
32851000
ab € 147,82*
Ähnlich
Hansgrohe
32841000
ab € 197,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.