Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Talis S Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Talis S Chrom
Hansgrohe Talis S Chrom
Hansgrohe Talis S Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70063400
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     72813000
EAN/GTIN:
     4011097772493
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Einhandarmatur
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- ComfortZone 200
- Schwenkbereich 110° / 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 11 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- P-IX 28883/IAO
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,48*
€ 309,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,17*
€ 307,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,62*
€ 289,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,27*
€ 284,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,21*
€ 258,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31803000
ab € 180,96*
Ähnlich
Hansgrohe
71834000
ab € 194,44*
Ähnlich
Hansgrohe
73880800
ab € 301,27*
Ähnlich
Hansgrohe
73851800
ab € 394,90*
Ähnlich
Hansgrohe
73851000
ab € 314,31*
Ähnlich
Hansgrohe
73860000
ab € 285,17*
Ähnlich
Hansgrohe
73800800
ab € 450,82*
Ähnlich
Hansgrohe
73800000
ab € 356,71*
Ähnlich
Hansgrohe
72813800
ab € 316,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.