Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Metris Select Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Metris Select Chrom
Hansgrohe Metris Select Chrom
Hansgrohe Metris Select Chrom
Hansgrohe Metris Select Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70063465
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     14857000
EAN/GTIN:
     4011097823652
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

Select: Wasserfreude auf Knopfdruck

Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.

- ComfortZone 240
- Schwenkbereich 110° / 150°
- Laminarstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls
- P-IX 28791/IA
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 309,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,62*
€ 443,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,10*
€ 434,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 359,63*
€ 427,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,32*
€ 419,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,96*
€ 406,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,90*
€ 368,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
73852800
ab € 425,71*
Ähnlich
Hansgrohe
73852000
ab € 321,90*
Ähnlich
Hansgrohe
72811000
ab € 252,86*
Ähnlich
Hansgrohe
72814000
ab € 173,71*
Ähnlich
Hansgrohe
72814800
ab € 223,39*
Ähnlich
Hansgrohe
72822000
ab € 284,45*
Ähnlich
Hansgrohe
72822800
ab € 386,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.