Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Metris Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Metris Chrom
Hansgrohe Metris Chrom
Hansgrohe Metris Chrom
Hansgrohe Metris Chrom
Hansgrohe Metris Chrom
Hansgrohe Metris Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70063620
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     14821000
EAN/GTIN:
     4011097718354
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

- ComfortZone 320
- Schwenkbereich 110° / 150°
- Laminarstrahl
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls
- DVGW NW-6506CO0509
- P-IX 28073/IC
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,99*
€ 334,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,91*
€ 330,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,43*
€ 312,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,24*
€ 307,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,01*
€ 280,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
73812000
ab € 333,19*
Ähnlich
Hansgrohe
73801000
ab € 398,02*
Ähnlich
Hansgrohe
14823000
ab € 241,23*
Ähnlich
Hansgrohe
14822000
ab € 206,22*
Ähnlich
Hansgrohe
31465000
ab € 131,39*
Ähnlich
Hansgrohe
31460000
ab € 186,62*
Ähnlich
Hansgrohe
31466000
ab € 203,29*
Ähnlich
Hansgrohe
73836670
ab € 563,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.