Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Logis Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Logis Chrom
Hansgrohe Logis Chrom
Hansgrohe Logis Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70064108
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71600000
EAN/GTIN:
     4011097737799
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • 1 Verbraucher
    - Anschlussart: S-Anschlüsse
    - Stichmaß: 150 ± 12 mm
    - Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 17 l/min
    - Keramikmischsystem
    - Temperaturbegrenzung einstellbar
    - Rückflussverhinderer
    - mit Schalldämpfer
    - Schlauchanschluss DN15
    - Anschlussgröße: DN15
    - DVGW NW-6506CP0553
    - PA-IX 28114/IB
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,09*
€ 94,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
45605000
ab € 191,37*
Ähnlich
Hansgrohe
45605820
ab € 285,84*
Ähnlich
Hansgrohe
31916000
ab € 86,75*
Ähnlich
Hansgrohe
71605000
ab € 66,76*
Ähnlich
Hansgrohe
31685000
ab € 126,66*
Ähnlich
Hansgrohe
31680000
ab € 161,42*
Ähnlich
Hansgrohe
31456000
ab € 126,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.