Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Talis E Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70064202
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71768000
EAN/GTIN:
     4011097778310
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
LowPressure: Produkte für niedrigen Wasserdruck

Niedriger Wasserdruck? Armaturen und Brausen, die mit der LowPressure Technologie ausgestattet sind, können bereits ab einem Wasserdruck von nur 0,2 bar eingesetzt werden.

- 1 Verbraucher
- Anschlussart: Grundkörper
- Durchflussmenge bei 3 bar: 49 l/min
- Keramikmischsystem (Highflow)
- Temperaturbegrenzung einstellbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,59*
€ 122,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
1800180
ab € 59,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.