Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe ShowerSelect S Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe ShowerSelect S Chrom
Hansgrohe ShowerSelect S Chrom
Hansgrohe ShowerSelect S Chrom
Hansgrohe ShowerSelect S Chrom
Hansgrohe ShowerSelect S Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70064278
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     15744000
EAN/GTIN:
     4011097741338
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
Select: Wasserfreude auf Knopfdruck

Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.

- 1 Verbraucher
- komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Select Ventil
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Anschlussart: Grundkörper
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: D, B
- Thermostat wird geliefert mit Taste An/Aus
- PA-IX 28413/IC
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,97*
€ 454,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,65*
€ 447,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,79*
€ 430,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,14*
€ 420,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,05*
€ 389,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
1800180
ab € 60,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.