Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe ShowerSelect Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe ShowerSelect Chrom
Hansgrohe ShowerSelect Chrom
Hansgrohe ShowerSelect Chrom
Hansgrohe ShowerSelect Chrom
Hansgrohe ShowerSelect Chrom
Hansgrohe ShowerSelect Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70064497
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     15761000
EAN/GTIN:
     4011097719863
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Select: Wasserfreude auf Knopfdruck

Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.

- 1 Verbraucher und einen zusätzlichen Abgang
- komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button
- Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 34 l/min
- Durchflussmenge oberer Abgang: 59 l/min
- Thermostatkartusche, Select Ventil
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Anschlussart: Grundkörper
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: D, B
- Schmutzfangsieb integriert
- Thermostat wird geliefert mit Taste Handbrause
- PA-IX 28412/IC
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 328,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,02*
€ 464,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,53*
€ 457,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,43*
€ 442,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,37*
€ 427,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,30*
€ 390,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
1800180
ab € 60,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.