Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe M51 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe M51 Edelstahl
Hansgrohe M51 Edelstahl
Hansgrohe M51 Edelstahl
Hansgrohe M51 Edelstahl
Hansgrohe M51 Edelstahl
Hansgrohe M51 Edelstahl
Hansgrohe M51 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70065174
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     73850800
EAN/GTIN:
     4059625017449
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 160
- Schwenkbereich 110° / 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich
- DVGW NW-6506CT0434
- P-IX 28883/IAO
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 349,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,24*
€ 484,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,37*
€ 477,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,27*
€ 460,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,17*
€ 448,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,48*
€ 415,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31806000
ab € 74,09*
Ähnlich
Hansgrohe
31806800
ab € 106,19*
Ähnlich
Hansgrohe
73850000
ab € 280,28*
Ähnlich
Hansgrohe
73860800
ab € 362,36*
Ähnlich
Hansgrohe
72815000
ab € 231,93*
Ähnlich
Hansgrohe
72815800
ab € 309,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.