Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Metris Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Metris Edelstahl
Hansgrohe Metris Edelstahl
Hansgrohe Metris Edelstahl
Hansgrohe Metris Edelstahl
Hansgrohe Metris Edelstahl
Hansgrohe Metris Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70065583
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     14820800
EAN/GTIN:
     4011097718361
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- ComfortZone 320
- Schwenkbereich 110° / 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 10 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- DVGW NW-6506CO0509
- P-IX 28074/IOO
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,64*
€ 512,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,88*
€ 504,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,65*
€ 488,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,35*
€ 476,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,09*
€ 442,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
16581000
ab € 401,06*
Ähnlich
Hansgrohe
16581800
ab € 558,87*
Ähnlich
Hansgrohe
31804000
ab € 91,84*
Ähnlich
Hansgrohe
31825000
ab € 106,79*
Ähnlich
Hansgrohe
71836000
ab € 117,95*
Ähnlich
Hansgrohe
14820000
ab € 289,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.