Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Metris Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Metris Edelstahl
Hansgrohe Metris Edelstahl
Hansgrohe Metris Edelstahl
Hansgrohe Metris Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70065592
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     14822800
EAN/GTIN:
     4011097718330
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 13 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet
- deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls
- DVGW NW-6506CO0509
- P-IX 28072/IA
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,96*
€ 374,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,68*
€ 369,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,77*
€ 350,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,04*
€ 345,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,95*
€ 317,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31815000
ab € 159,42*
Ähnlich
Hansgrohe
31823000
ab € 180,12*
Ähnlich
Hansgrohe
31817000
ab € 128,50*
Ähnlich
Hansgrohe
31815800
ab € 204,49*
Ähnlich
Hansgrohe
31817800
ab € 164,41*
Ähnlich
Hansgrohe
73880000
ab € 231,90*
Ähnlich
Hansgrohe
73812800
ab € 413,52*
Ähnlich
Hansgrohe
73801800
ab € 500,81*
Ähnlich
Hansgrohe
14821800
ab € 301,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.