Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Metris Select Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Metris Select Edelstahl
Hansgrohe Metris Select Edelstahl
Hansgrohe Metris Select Edelstahl
Hansgrohe Metris Select Edelstahl
Hansgrohe Metris Select Edelstahl
Hansgrohe Metris Select Edelstahl
Hansgrohe Metris Select Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70065602
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     14883800
EAN/GTIN:
     4011097748566
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

Select: Wasserfreude auf Knopfdruck

Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.

- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls
- P-IX 28477/IA
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,72*
€ 470,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,45*
€ 456,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,69*
€ 448,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,96*
€ 434,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,00*
€ 395,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39860000
ab € 339,02*
Ähnlich
Hansgrohe
39861000
ab € 365,31*
Ähnlich
Hansgrohe
39860800
ab € 477,07*
Ähnlich
Hansgrohe
39861800
ab € 525,05*
Ähnlich
Hansgrohe
16580000
ab € 320,37*
Ähnlich
Hansgrohe
16580800
ab € 446,03*
Ähnlich
Hansgrohe
73803000
ab € 392,28*
Ähnlich
Hansgrohe
14883000
ab € 265,64*
Ähnlich
Hansgrohe
14884000
ab € 319,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.