Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe ShowerTablet Select Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe ShowerTablet Select Chrom, Weiß
Hansgrohe ShowerTablet Select Chrom, Weiß
Hansgrohe ShowerTablet Select Chrom, Weiß
Hansgrohe ShowerTablet Select Chrom, Weiß
Hansgrohe ShowerTablet Select Chrom, Weiß
Hansgrohe ShowerTablet Select Chrom, Weiß
Hansgrohe ShowerTablet Select Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70065745
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     13171400
EAN/GTIN:
     4011097717005
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Select: Wasserfreude auf Knopfdruck

Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.

- 1 Verbraucher
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 14 l/min
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Select Ventil
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- mit isolierter Wasserführung
- Rückflussverhinderer
- Schalldämpfer
- Material Griffe: Metall
- Ablage aus Sicherheitsglas
- Oberfläche der Ablage bei Farbvariante -000 = spiegelglas, bei Farbvariante -400 = weißglas
- bei Montage auf bestehenden G ¾ Anschluss wird der Adapter # 02026000 benötigt
- Anschlussart: G ½
- Anschlussgröße: DN15
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: C
- Schmutzfangsieb integriert
- Thermostat wird geliefert mit Taste Handbrause
- DVGW NW-6509CO0507
- PA-IX 28055/IC
- PA-IX 28055/IC
- S-Anschluss Set (# 95772000)
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 323,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,68*
€ 457,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,48*
€ 451,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,53*
€ 436,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,45*
€ 421,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,94*
€ 385,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
13111400
ab € 253,97*
Ähnlich
Hansgrohe
13161400
ab € 196,99*
Ähnlich
Hansgrohe
13111000
ab € 254,76*
Ähnlich
Hansgrohe
13122000
ab € 128,39*
Ähnlich
Hansgrohe
13171000
ab € 323,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.