Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe ShowerSelect Glass Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe ShowerSelect Glass Chrom, Weiß
Hansgrohe ShowerSelect Glass Chrom, Weiß
Hansgrohe ShowerSelect Glass Chrom, Weiß
Hansgrohe ShowerSelect Glass Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70066031
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     15738400
EAN/GTIN:
     4011097777481
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
Select: Wasserfreude auf Knopfdruck

Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.

- 2 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
- komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button
- Durchflussmenge oberer Abgang: 25 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 23 l/min
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Select Ventil
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Anschlussart: Grundkörper
- Thermostat wird geliefert mit Tasten Handbrause und Rain large
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 452,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,69*
€ 613,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,48*
€ 607,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,28*
€ 587,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,32*
€ 570,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,03*
€ 537,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
1800180
ab € 60,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.