Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultje 10021566 Getrocknete Nuss Cashewnuss 150 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ültje Cashew Kerne, Nüsse, 150g Beutel
Ültje Cashew Kerne, Nüsse, 150g Beutel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70127628
Hersteller:
     ultje
Herst.-Nr.:
     10021566
EAN/GTIN:
     4004980536807
Suchbegriffe:
Cashew-Kerne
Cashew-Nüsse
Cashewkerne
Cashewnüsse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Cashewnuss
Kapazität
150 g
Anzahl
1
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
612 kcal
Proteingehalt (pro 100 g)
19 g
Fettgehalt (pro 100g)
50 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 4,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,30*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.