Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180227 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quetschkabelschuhe, Stiftform Cu, DIN 46231, rot, 10 mm², 11 mm
Quetschkabelschuhe, Stiftform Cu, DIN 46231, rot, 10 mm², 11 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70184202
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180227
EAN/GTIN:
     4021103802274
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Stiftkabelschuh
quetschkabelschuh
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stoßverbinder
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Rot
Material
Stahl
Beschichtungsmaterial
Verzinnter Stahl
Isolationsmaterial
PVC
Maximale Kabelquerschnitt
4.3 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
10 mm²
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Ursprungsland
Niederlande
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,39616*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55616*
€ 0,66183
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,50616*
€ 0,60233
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,47616*
€ 0,56663
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,39616*
€ 0,47143
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180222
ab € 0,05358*
Ähnlich
Cimco
180224
ab € 0,05358*
Ähnlich
Cimco
180226
ab € 0,08502*
Ähnlich
Cimco
180228
ab € 0,43001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.