Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 66 118 7500 Drahtverbinder D-Sub 1 Grau, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 66 118 7500 Drahtverbinder D-Sub 1 Grau, Metallisch
Harting 09 66 118 7500 Drahtverbinder D-Sub 1 Grau, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70227158
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 66 118 7500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
Steckverbinder, Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: 2A, Buchse, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Stahl, oberflächenveredelt, Kontakte: 9, Kupferlegierung.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6.84 g
Merkmale
Stecker
D-Sub 1
Produktfarbe
Grau, Metallisch
Material
Polybutylene terephthalate (PBT), Stahl, Thermoplastisches Harz
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Spannung
1000 V
Stromstärke
2 A
Einsteckkraft
30 N
Zertifizierung
UL 1977 ECBT2.E102079
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,355*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,885*
€ 5,81315
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,355*
€ 5,18245
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09670019941580
ab € 0,8595*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.