Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C115A32 Herst.-Nr.: 180164 EAN/GTIN: 4021103801642 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Gabel-Terminal | | Verbindungstyp | Gerade | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Gelb | | Material | Polyamid, Nylon, Stahl | | Beschichtungsmaterial | Verzinnter Stahl | | Isolationsmaterial | PVC | | Maximale Kabelquerschnitt | 6 mm² | | Minimum Kabelquerschnitt | 4 mm² | | Zertifizierung | CE | Logistikdaten | Ursprungsland | Niederlande |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,0886* | € 0,1262* | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,0921* | € 0,1309* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0954* | € 0,1356* | | | | | 30 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,1174* | € 0,1664* | | | | | 30 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,11831* | € 0,16731* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|