Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone AR11 Prozessor Kühler 9,2 cm Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone AR11 Prozessor Kühler 9,2 cm Aluminium, Schwarz
Silverstone AR11 Prozessor Kühler 9,2 cm Aluminium, Schwarz
Silverstone AR11 Prozessor Kühler 9,2 cm Aluminium, Schwarz
Silverstone AR11 Prozessor Kühler 9,2 cm Aluminium, Schwarz
Silverstone AR11 Prozessor Kühler 9,2 cm Aluminium, Schwarz
Silverstone AR11 Prozessor Kühler 9,2 cm Aluminium, Schwarz
Silverstone AR11 Prozessor Kühler 9,2 cm Aluminium, Schwarz
Silverstone AR11 Prozessor Kühler 9,2 cm Aluminium, Schwarz
Silverstone AR11 Prozessor Kühler 9,2 cm Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70299830
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-AR11
EAN/GTIN:
     4710007225820
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Startspannung
6 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
290 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
92 x 92 x 15 mm
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Design
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lamellenmaterial
Aluminium
Anzahl Wärmerohre
4
Sonstige Funktionen
Lagerlebensdauer (L10)
70000 h
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
92 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H)
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Itanium®
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
1200 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3000 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
19.3 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
44.5 dB
Mindestluftstrom
21.75 cfm
Maximaler Luftstrom
55.76 cfm
Minimum Luftdruck
0.76 mmH2O
Maximum Luftdruck
4.53 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Kugellager
Weitere Suchbegriffe: cpu lüfter sockel 1151, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.