Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 17 03 077 2202 Drahtverbinder PCI Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 17 03 077 2202 Drahtverbinder PCI Beige
Harting 17 03 077 2202 Drahtverbinder PCI Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70313892
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     17 03 077 2202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, beige, Motherboard to daughtercard, Einpressanschluss, Bemessungsstrom: 1A, Kontakte: 77, gerade, Kupferlegierung, Au über Pd/Ni über Ni, steckseitig, vernickelt, anschlussseitig, Anforderungsstufe: 2
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7.09 g
Merkmale
Stecker
PCI
Produktfarbe
Beige
Material
Fiberglas, Thermoplastisches Harz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Stromstärke
1 A
Einsteckkraft
57.75 N
Auszugskraft
11.55 N
Zertifizierung
UL 94, ELV, UL, CSA
Weitere Suchbegriffe: harting stiftleiste, stiftleiste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.