Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 17 04 154 1010 Drahtverbinder PCI Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 17 04 154 1010 Drahtverbinder PCI Beige
Harting 17 04 154 1010 Drahtverbinder PCI Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70313902
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     17 04 154 1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, beige, Motherboard to daughtercard, Einpressanschluss, Bemessungsstrom: 1A, Kontakte: 154, gerade, Kupferlegierung, Au über Pd/Ni über Ni, steckseitig, vernickelt, anschlussseitig, Anforderungsstufe: 1
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20.77 g
Merkmale
Stecker
PCI
Produktfarbe
Beige
Material
Fiberglas, Thermoplastisches Harz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Stromstärke
1 A
Einsteckkraft
115.5 N
Auszugskraft
23.1 N
Zertifizierung
UL 94, ELV, UL, CSA
Weitere Suchbegriffe: harting stiftleiste, stiftleiste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,4669*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,4669*
€ 20,78561
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.