Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 17 03 077 1601 Drahtverbinder PCI Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 17 03 077 1601 Drahtverbinder PCI Beige
Harting 17 03 077 1601 Drahtverbinder PCI Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70313938
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     17 03 077 1601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, beige, Motherboard to daughtercard, Einpressanschluss, Bemessungsstrom: 1A, Kontakte: 77, gerade, Kupferlegierung, Au über Pd/Ni über Ni, steckseitig, vernickelt, anschlussseitig, Anforderungsstufe: 1
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14.45 g
Merkmale
Stecker
PCI
Produktfarbe
Beige
Material
Fiberglas, Thermoplastisches Harz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Stromstärke
1 A
Einsteckkraft
57.75 N
Auszugskraft
11.55 N
Zertifizierung
UL 94, ELV, UL, CSA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.