Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 17 03 066 2001 Drahtverbinder PCI Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 17 03 066 2001 Drahtverbinder PCI Beige
Harting 17 03 066 2001 Drahtverbinder PCI Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70314011
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     17 03 066 2001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, beige, Motherboard to daughtercard, Einpressanschluss, Bemessungsstrom: 1A, Kontakte: 66, gerade, Kupferlegierung, Au über Pd/Ni über Ni, steckseitig, vernickelt, anschlussseitig, Anforderungsstufe: 2
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7.58 g
Merkmale
Stecker
PCI
Produktfarbe
Beige
Material
Fiberglas, Thermoplastisches Harz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Stromstärke
1 A
Einsteckkraft
49.5 N
Auszugskraft
9.9 N
Zertifizierung
UL 94, ELV, UL, CSA
Weitere Suchbegriffe: harting stiftleiste, stiftleiste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.