Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 17 12 200 1201 Drahtverbinder Type E Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 17 12 200 1201 Drahtverbinder Type E Beige
Harting 17 12 200 1201 Drahtverbinder Type E Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70314708
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     17 12 200 1201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, beige, Motherboard to daughtercard, Einpressanschluss, Bemessungsstrom: 1A, Kontakte: 200, gerade, Kupferlegierung, Au über Pd/Ni über Ni, steckseitig, vernickelt, anschlussseitig, Anforderungsstufe: 1
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
21.5 g
Breite
50 mm
Tiefe
21.4 mm
Höhe
13.4 mm
Merkmale
Stecker
Type E
Produktfarbe
Beige
Material
Fiberglas, Thermoplastisches Harz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Durchschlagfestigkeit
750 V
Kontaktwiderstand
20 mΩ
Stromstärke
1 A
Impedanz
10 Ohm
Einsteckkraft
150 N
Auszugskraft
30 N
Zertifizierung
UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Weitere Suchbegriffe: harting stiftleiste, stiftleiste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.