Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting DSUB SV FE SSDP ANG-US 15P AU3 Drahtverbinder D-Sub 15-pin F Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting DSUB SV FE SSDP ANG-US 15P AU3 Drahtverbinder D-Sub 15-pin F Schwarz, Metallisch
Harting DSUB SV FE SSDP ANG-US 15P AU3 Drahtverbinder D-Sub 15-pin F Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70314865
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 68 253 7613
EAN/GTIN:
     k.A.
Steckverbinder, U.S. Footprint, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 6,5A, Buchse, Baugröße: D-Sub 2, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Stahl, oberflächenveredelt, Kontakte: 15, mit Massekontakt, Kupferlegierung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10.84 g
Merkmale
Stecker
D-Sub 15-pin F
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Material
Polybutylene terephthalate (PBT), Stahl, Thermoplastisches Harz
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Spannung
1000 V
Stromstärke
6.5 A
Einsteckkraft
50 N
Zertifizierung
UL 1977 ECBT2.E102079
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.