Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom Cintiq 16 Grafiktablett Schwarz 344 x 194 mm USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wacom Cintiq 16 Grafiktablett Schwarz 344 x 194 mm USB
Wacom Cintiq 16 Grafiktablett Schwarz 344 x 194 mm USB
Wacom Cintiq 16 Grafiktablett Schwarz 344 x 194 mm USB
Wacom Cintiq 16 Grafiktablett Schwarz 344 x 194 mm USB
Wacom Cintiq 16 Grafiktablett Schwarz 344 x 194 mm USB
Wacom Cintiq 16 Grafiktablett Schwarz 344 x 194 mm USB
Wacom Cintiq 16 Grafiktablett Schwarz 344 x 194 mm USB
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70330289
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     DTK1660K0B-CH
EAN/GTIN:
     4949268622424
Suchbegriffe:
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Grafiktablett
Graphiktablett
Das Wacom Cintiq ist ein Kreativ-Stift-Display, mit dem du deine Ideen auf dem Bildschirm zum Leben erwecken kannst. Lebendige Farben, scharfe Details in HD und ergonomisches Design in Verbindung mit dem superreaktiven Pro Pen 2 sorgen dafür, dass du deine Arbeit weiter perfektionieren kannst.

Wacom Pro Pen 2 – natürlich und präzise
Der Wacom Pro Pen 2, unser hochmoderner Kreativ-Eingabestift, ist im Lieferumfang des Wacom Cintiq enthalten. 8.192 Druckempfindlichkeitsstufen und die einzigartige Neigungserkennung bringen jeden Strich, jede Handbewegung mit praktisch unfehlbarer Genauigkeit aufs Display.
Weitere Informationen:
Stift
Feder enthalten
Ja
Kabelloser Stift
Ja
Druckniveaus
8192
Batteriefreier Stift
Ja
Stift Anzahl der Knöpfe
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Stifthalter
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
1.8 m
HDMI-Version
1.4
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
27 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
9 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Tablet
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Arbeitsbereich
344 x 194 mm
Geräteschnittstelle
USB
Tablet input typ
Stift
Tablet Funktionstasten
Scroll down, Nach oben scrollen, Vergrößern, Verkleinern
Anzahl der programmierbaren Tasten
17
Gewicht und Abmessungen
Breite
422 mm
Tiefe
24.5 mm
Höhe
285 mm
Tablet-Gewicht
1900 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
Full HD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kontrastverhältnis
1000:1
Helligkeit
210 cd/m²
Reaktionszeit
22 ms
Sichtwinkel
176 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 607,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,92*
€ 811,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,68*
€ 800,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,47*
€ 780,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,19*
€ 722,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.