| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-70442771 Herst.-Nr.: 43310600 EAN/GTIN: 9009316342362 |
| |
|
| | |
| EasyCharge 6A Wasserdichte fest installierte Batterieladegeräte Die fest montierten, wasserdichten Geräte sind vollständig abgedichtet in einem mit Epoxidharz gefüllten korrosionsbeständigen Gehäuse untergebracht. Sie wurden in Übereinstimmung mit der Schutzklasse IP68 zur Wasserdichtigkeit gebaut und und erfüllen problemlos die globalen Richtlinien wie CE, CSA, CEC und ABYC. Der Ausgang ist vollständig isoliert und kann sowohl in Reihe als auch in paralleler Anordnung für hohe Spannungen oder Stromstärken eingesetzt werden. Diese äußerst effizienten und einfach zu bedienenden Batterieladegeräte wurden für raue Umgebungen konstruiert und vollständig auf Salz-, Stoß- und Vibrationsbeständigkeit geprüft. Derzeit sind die Modelle 6 A, einzelne Batteriebank, sowie 10 A, zwei Batteriebänke, erhältlich. Die Batterieladegeräte können nasse, AGM- und Gel-Batterien laden, und verfügen über einen universellen Eingang (120-230 V), so dass Sie überall auf der Welt Ihre Freiheit genießen können. Merkmale Eingangsstufen-Modell mit 3-stufiger+ Ladekennlinie von Mastervolt. Zum Laden von Gel-, AGM- und Batterien mit Flüssigkeitsfüllung geeignet. Volle Leistung bei bis zu 40 °C. Schnelle Aufladung, verlängert die Batterielebensdauer. Kabel & Euro-Stecker enthalten (optional auch mit UK-Stecker erhältlich). Kann eine Batteriebank laden. Serien- und Parall-Konfiguration. Schmutzabweisend und wasserdicht. Internationale Zertifizierung. |
| | |
| | | |
| | | |
| |