Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-45F2005 Herst.-Nr.: 14 11 121 3001 000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 125 °C | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 169.5 mm | Merkmale | Stecker | PCB | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Flüssigkristallpolymer (LCP) | | Beschichtung Steckerkontakte | Zinn | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Kupferlegierung | | Kontaktwiderstand | 20 mΩ | | Spannung | 160 V | | Stromstärke | 6 A | | Impedanz | 10 Ohm | | Einsteckkraft | 5 N | | Auszugskraft | 1 N | | Zertifizierung | UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,42* | € 5,09* | | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 1.296,13* | € 1.418,51* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 1.793,26* | € 2.438,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|