Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 19 41 000 5131 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 19 41 000 5131 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Harting 19 41 000 5131 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70447217
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 41 000 5131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Eco
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M32
Kabeldurchmesser
21 mm
Zertifizierung
RoHS, ELV
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.