Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 19 62 000 5082 Kabelverschraubung Edelstahl Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 19 62 000 5082 Kabelverschraubung Edelstahl Metall
Harting 19 62 000 5082 Kabelverschraubung Edelstahl Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70447228
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 62 000 5082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Metall
Verbindender thread type
M20
Kabeldurchmesser
10.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
RoHS, ELV
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,44795*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49795*
€ 11,30256
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06795*
€ 10,79086
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44795*
€ 8,86306
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.