Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01681-001 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01681-001 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Axis 01681-001 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70586639
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01681-001
EAN/GTIN:
     7331021066410
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Die AXIS P5655-E PTZ Network Camera ist eine kostengünstige Hochleistungskamera mit HDTV 1080p und 32-fachem optischem Zoom. Die Funktion Forensic WDR sorgt auch in kontrastreichen Szene für klare Bilder. Außerdem liefert Lightfinder 2.0 bei schwachem Licht schärfere Bilder mit gesättigten Farben von beweglichen Objekten. Es bietet elektronische Bildstabilisierung und erweiterte Sicherheitsfunktionen, darunter signierte Firmware und Secure Boot. Diese vielseitige Kamera ist gemäß Schutzklasse IP66, NEMA 4X und IK10 gegen raues Wetter und Stöße geschützt. Außerdem erhalten Sie Zweiwegeaudio, E/A-Ports und verbesserte Funktionen für die erweiterte Analyse.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Audio-System
2-Wege
Unterstützte Audioformate
ADPCM, LC-AAC, LPCM, PCM
Samplerate
48 kHz
Audio-Entdeckung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS , SSL/TLS , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP, CDP
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10.5 W
Stromverbrauch (max.)
19 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
32 x
Digitaler Zoom
12 x
Brennweitenbereich
4.3 - 137.6 mm
Autofokus
Ja
Maximale Blendenzahl
4
Minimale Blendenzahl
1,4
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Flash-Speicher
512 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
217 mm
Gewicht
2500 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Videoformate
AVC, H.264, H.265, HEVC, M-JPEG, MPEG4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 180, 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Videostreaming
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bitratenkontrolle
Variable Bitrate (VBR)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Mindestbeleuchtung
0.02 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
58.7 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
35.7 °
Neigungswinkelbereich
0 - 180 °
Neigunggeschwindigkeit
350 °/Sekunde
Schwenkbereich
0 - 360 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
350 °/Sekunde
Kamera Verschlusszeit
1/66500 - 2 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Dome
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Schockresistent
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Wetterfestigkeit
Ja
Nebelsicher
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Voreingestellte Punkte
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Zertifizierung
NEMA 4X, EN 55032 Class A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KC KN32 Class A, KC KN35, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IS 13252, EN 55032 Class A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 ClassIEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, EC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Type 4X A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KC KN32 Class A, KC KN35, NIST SP500-267
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.573,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.718,51*
€ 2.045,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.702,85*
€ 2.026,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.640,91*
€ 1.952,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.603,70*
€ 1.908,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.573,56*
€ 1.872,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.