Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG GH24NSD5 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG GH24NSD5 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL Schwarz
LG GH24NSD5 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70594466
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     GH24NSD5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
M-Disc Brenner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
41.3 mm
Gewicht
700 g
Schreibgeschwindigkeit
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+RW
8 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RW
6 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-RAM
12 x
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717030
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Lesegeschwindigkeit
Geschwindigkeit Lesen DVD+R
16 x
Lesegeschwindigkeit DVD-R
12 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-RW
12 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM
16 x
Lesegeschwindigkeit DVD+RW
12 x
Leistungen
Zweck
Desktop
Optisches Laufwerk - Typ
DVD Super Multi DL
Schnittstelle
SATA
Unterstützte Medien
DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
Weitere Suchbegriffe: Notebook CD-Laufwerk, hitachi dvd brenner, m-disc brenner, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.