Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIKO 55310 maßstabsgetreue modell Eisenbahn-Modell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIKO 55310 maßstabsgetreue modell Eisenbahn-Modell
PIKO 55310 maßstabsgetreue modell Eisenbahn-Modell
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70696604
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     55310
EAN/GTIN:
     4015615553106
Suchbegriffe:
Gleise
piko gleise
gleise
gleise h0
PIKO A-Gleis Set: B Besteht aus:

- 1 x 55221 WR Weiche rechts
- 1 x 55200 G239 Gerades Gleis 239 mm
- 5 x 55201 G231 Gerades Gleis 231 mm
- 1 x 55280 Prellbock
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Eisenbahn-Modell
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Anzahl Teile
8 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Typ
Modelleisenbahn/Eisenbahn
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.