Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180230 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 180230 Elektrischer Kontakt
Cimco 180230 Elektrischer Kontakt
Cimco 180230 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70697937
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180230
EAN/GTIN:
     4021103802304
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Anschluss
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Rot
Material
Polyamid, Nylon, Stahl
Beschichtungsmaterial
Verzinnter Stahl
Isolationsmaterial
PVC
Maximale Kabelquerschnitt
1 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Länge (mm)
6.3 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Niederlande
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,06144*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,08724*
€ 0,10382
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,07974*
€ 0,09489
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07694*
€ 0,09156
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,07124*
€ 0,08478
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,06144*
€ 0,07311
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
180232
ab € 0,06134*
Ähnlich
Cimco
180234
ab € 0,07716*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.