Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik PRO-MOP428 Rack Zubehör Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik PRO-MOP428 Rack Zubehör Montageplatte
EFB Elektronik PRO-MOP428 Rack Zubehör Montageplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71030732
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-MOP428
EAN/GTIN:
     4049759219321
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
Rack Zubehör
chassisplatte
Zur Montage diverser Geräte im Schrank
Material Stahlblech Aluzink, 3 mm
Lieferung inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Montageplatte
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
42U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,75*
€ 285,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,24*
€ 279,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,68*
€ 273,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,48*
€ 264,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,58*
€ 235,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.