Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik PRO-PRO47 Rack Zubehör Regal-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik PRO-PRO47 Rack Zubehör Regal-Schiene
EFB Elektronik PRO-PRO47 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71030775
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-PRO47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Zur Nachrüstung in Netzwerk- und Serverschränken PRO
Doppelt-gegenläufige Nummerierung der Höheneinheiten
Bei Schrankbreite 800 mm werden zur Montage Ausleger benötigt
Material Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2089 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regal-Schiene
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
47U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.